missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Rotilabo LDPE-Probenbeutel

Artikelnummer. 10424612
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
50 x 80mm
70 x 100 mm
80 x 122 mm
100 x 150 mm
120 x 170 mm
180 x 250mm
200 x 300mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
10424612 100 x 150 mm -
11308501 120 x 170 mm -
12637176 180 x 250mm -
15155955 200 x 300mm -
12823443 50 x 80mm -
10185332 70 x 100 mm 100 Stück
12813443 80 x 122 mm -
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10424612

Marke: Carl Roth™ 0639.1

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Made of glass‐transparent LDPE. Carl Roth™ LDPE Rotilabo Sample Bags with pressure strip closure.

  • Made of glass‐transparent LDPE
  • Press down on strip to seal
  • Also feature white write‐on lines for labeling on one side
  • 50 μm thick

Spezifikation

Verschlusstyp Druckstreifen
Farbe Transparent
Enthält With white write‐on lines for labeling on one side.
Material LDPE
Dicke (metrisch) 50 μm
Anzahl pro Packung 100
Menge 100 Packung
Abmessungen (L x B) 100 x 150 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Produkttyp Probenbeutel
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.