missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Blei(II)-Niob(V)-2-Ethylhexanoatdecaethoxid, 99 % (Metallbasis), 10 % w/v in Ethanol, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lead(II) niobium(V) 2-ethylhexanoate decaethoxide |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 25 mL |
UN-Nummer | UN1170 |
Empfindlichkeit | Moisture Sensitive |
Formelmasse | 1130.04 |
Reinheit (%) | 99% |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Lead(II) niobium(V) 2-ethylhexanoate decaethoxide 10% w/v in ethanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H371-Kann die Organe schädigen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethanol, Lead(II) niobium(V) 2-ethylhexanoate decaethoxide
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'