missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Blei(II)-Tartrat, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Wird als Rohstoff in der organischen Chemie für die Synthese anderer chiraler Moleküle verwendet. Die Säure diente in der Landwirtschaft und in der Metallindustrie als Chelatbildner zur Komplexierung von Mikronährstoffen.
Löslichkeit
Löslich in verdünnter Salpetersäure, Alkali, saurer Ammoniumwasserstoffoxidation und Weinsäure-Ammoniumlösung, unlöslich in Wasser und Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Wird als Rohstoff in der organischen Chemie für die Synthese anderer chiraler Moleküle verwendet. Die Säure diente in der Landwirtschaft und in der Metallindustrie als Chelatbildner zur Komplexierung von Mikronährstoffen.
Löslichkeit
Löslich in verdünnter Salpetersäure, Alkali, saurer Ammoniumwasserstoffoxidation und Weinsäure-Ammoniumlösung, unlöslich in Wasser und Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lead (II) tartrate |
Dichte | 2.53 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2291 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dilute nitric acid,alkali,acid ammonium hydrogen oxidation and tartaric acid ammonium solution,insoluble in water and alcohol. |
Formelmasse | 355.27 |
Reinheit (%) | 99% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Lead(II) tartrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'