missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn Lined Wooden Box for Single Weight

Artikelnummer. 17332013
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1 g-Gewicht
20 kg-Gewicht
2 g-Gewicht
50 kg-Gewicht
50 mg-Gewicht
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
17332013 1 g-Gewicht 1 Stück
17362013 2 g-Gewicht 1 Stück
17392013 50 mg-Gewicht 1 Stück
17322023 20 kg-Gewicht 1 Stück
17352023 50 kg-Gewicht 1 Stück
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17332013

Marke: Kern Sohn 317010100

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Wooden case for a single weight.

  • Wooden
  • For button/compact weight design

Spezifikation

Beschreibung Lined
Material Holz
Zur Verwendung mit (Geräte) Class E1 and F1 Weights
Aufnahmevermögen 1 g-Gewicht
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.