missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lithium-Tantal-Ethoxid, 99.9 % (Metallbasis), 5 % w/v in Ethanol
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lithium tantalum ethoxide |
Farbe | Gelb |
Geruch | Alcohol-like |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Strukturformel | LiTa(OCH2CH3)6 |
Menge | 25 mL |
UN-Nummer | UN1170 |
Empfindlichkeit | Moisture Sensitive |
Formelmasse | 458.04 |
Reinheit (%) | 99.9% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Lithium tantalum ethoxide 5% w/v in ethanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl alcohol, Lithium tantalum ethoxide
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'