missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Luzindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 mg
25 mg
Description
Luzindole significantly antagonizes melatonin-mediated antinociception, suggesting that MEL-1B-R plays a further role as a mediator of melatonin modulation of pain signaling. It is used both in vitro and in vivo to evaluate the roles of melatonin receptor signaling in diverse pathways, including circadian rhythms, animal behavior, and melanophore response
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Luzindol antagonisiert Melatonin-vermittelte Antinoktivität in hohem Maße, was darauf hindeutet, dass MEL-1B-R eine weitere Rolle als Vermittler der Melatonin-Modulation bei der Schmerzsignalisierung spielt. Es wird sowohl in vitro als auch in vivo verwendet, um die Rolle der Melatonin-Rezeptorsignalisierung in verschiedenen Signalwegen, einschließlich zirkadianer Rhythmen, tierischem Verhalten und Melanophor-Reaktionen, zu bewerten
Löslichkeit
Löslich in DMSO (100 mM), Ethanol (100 mM), Chloroform, Methanol und Wasser.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln. Bei 4 °C aufbewahren.
Luzindol antagonisiert Melatonin-vermittelte Antinoktivität in hohem Maße, was darauf hindeutet, dass MEL-1B-R eine weitere Rolle als Vermittler der Melatonin-Modulation bei der Schmerzsignalisierung spielt. Es wird sowohl in vitro als auch in vivo verwendet, um die Rolle der Melatonin-Rezeptorsignalisierung in verschiedenen Signalwegen, einschließlich zirkadianer Rhythmen, tierischem Verhalten und Melanophor-Reaktionen, zu bewerten
Löslichkeit
Löslich in DMSO (100 mM), Ethanol (100 mM), Chloroform, Methanol und Wasser.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln. Bei 4 °C aufbewahren.
Specifications
Chemischer Name oder Material | Luzindole |
Schmelzpunkt | 44°C to 46°C |
Farbe | Weiß bis braun |
Menge | 5 mg |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO (100 mM),ethanol (100 mM),chloroform,methanol,and water. |
Formelmasse | 292.37 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Pulver |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'