missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Lyovapor Freeze Dryer Heatable Shelf

Artikelnummer. 17264644 Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Material:
Aluminium
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17264644

Marke: BUCHI 11064095

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Take control of your freeze drying with heatable, aluminum-coated shelves for your Lyovapor

  • Aluminum
  • Variable heating
  • Connection cable included

Spezifikation

Typ Product Shelves
Kapazität (metrisch) 1590 cm2
Anzahl Einschübe 1
Material Aluminium
Höhe (angloamerikanisch) 0.6 in.
Höhe (metrisch) 1.6 cm
Länge (angloamerikanisch) 8.9 in.
Länge (metrisch) 22.5 cm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt