missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Malachitgrünoxalat, rein, hoch reines biologisches Färbemittel
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Extinktion | 1650 to 1950 (at lambda max.) |
Chemischer Name oder Material | Malachite Green oxalate |
Schmelzpunkt | 164.0°C |
Absorptionsverhältnis | 0.9 to 1.15 |
Beilstein | 13, 745 |
Merck Index | 15, 5763 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, methanol, amyl alcohol |
Infrarotspektrum | Echt |
Lambda max. | 620 to 625nm (in 50:50 IMS:water) |
Formelmasse | 927.03 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Malachite Green oxalate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'