Learn More
Buerkle™ Schnellverschluss- Kupplungen NW 3,2 mm, Vaterteile, Schlauchnippel mit Schlauchverschraubung
Schneller und sicherer Anschluss für Flüssigkeiten, Gase, Druckluft und Vakuum. Die Buerkle™ Schnellkupplungen sind sich ideal zum einfachen Anschließen und Trennen von Schläuchen, Maschinen, Geräten, Behältern und mehr.
Marke: Buerkle™ 8752-1104
18.25 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00700kg
Description
- Hergestellt aus Polyoxymethylen oder Polypropylen
- Maximaler Durchfluss möglich
- Einfache Einhandbedienung
- Ein sicherer O-Ring gewährleistet die Dichtheit der Kupplungen
- Polyoxymethylenbetriebsdruck bei 20 °C: bis zu 10 bar, Betriebstemperatur von −40 °C bis +80 °C
- Polypropylenbetriebsdruck bei 20 °C: bis zu 8 bar, Betriebstemperatur von 0 °C bis 110 °C
- Die Kupplungen werden einfach miteinander verbunden, rasten automatisch ein und öffnen die Ventile
- Beim Trennen werden die Ventile automatisch versiegelt, es tritt kein Leck auf
Specifications
Rapid Coupling | |
4 mm | |
6 mm | |
4 x 6 mm-Schlauch | |
1 | |
3,2 mm |
Mit Ventil | |
POM | |
37 mm | |
4 x 6 mm Schlauchinnendurchmesser x Außendurchmesser | |
4 mm Durchmesser x 37 mm | |
Schnellverbindung |