missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Manufix™ Sensitive puderfreie, unsterile Untersuchungshandschuhe aus Naturlatex
6.69 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
L
Beschreibung
- Hergestellt aus natürlichem Gummilatex
- Zur einmaligen Verwendung
- Puderfrei
- Nicht steril
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Farbe | Naturweiß |
Einwegprodukt | Single-use |
Oberflächenbehandlung außen | Mikrorau |
Material | Kautschuklatex |
Gepudert | Puderfrei |
Produkttyp | Untersuchungshandschuhe |
Größe | L |
Dicke (metrisch) | ≥ 0,11 mm |
Fingerhandschuh | Texturiert |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für die Lebensmittelverarbeitung |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'