missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAPA™ StanSolv™ Nitrilhandschuhe mit Strickfutter
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Beschreibung
- Die Klebeverbindung zwischen dem Nitrilmaterial und dem Futter verhindert Lecks, die durch das Eindringen der Beschichtung ins Futter verursacht werden.
- Geprägter Griff für sicheren Halt
- Weite Handgelenkstulpe mit gezackte Rand
- Konturiertes Fingerdesign für verbesserte Passform
- Einzelnaht am Futter ohne Nähte im Arbeitsbereich, um Reiben zu verhindern
- Das Futter isoliert die Hände vor Hitze und Kälte im Temperaturbereich von 32 ° bis 212 °F (0 ° bis100 °C), wenn die Exposition vorübergehend ist.
- Länge: 35.6 cm (14 in.)
Compliance
Gemäß 21CFR 170–199.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FDA 21 CFR 177.2600 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | KAT. III CE 0334 |
Chlorinated | Nein |
Farbe | Grün |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Größe | 7 |
Dicke (angloamerikanisch) | 33 mil |
Dicke (metrisch) | 0,83 mm |
Norm EN 388 | EN 388:3111A |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'