missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&DSystems™ MEM-Alpha, no nucleosides, L-glutamine, no phenol red

Artikelnummer. 18442040
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18442040

Marke: R&DSystems™ M34750

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Eagle’s Minimum Essential Medium (MEM), ALPHA modification with L-glutamine. Without ribonucleosides, deoxyribonucleosides, and phenol red.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Culture
Menge 500 ml
Reinheits- oder Qualitätsgrad 0.2 μm filtered
Inhalt und Lagerung 2 - 8 °C, protected from light
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt