missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methoxy(cyclooctadien)iridium(I)-Dimer, IR nominell 58 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methoxy(cyclooctadiene)iridium(I) dimer |
Farbe | Gelb |
Prozentgehaltsbereich | IR nominal 58 % |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Air, light, and moisture sensitive |
Formelmasse | 662.88 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | IR nominal 58 % |
Physikalische Form | Pulver |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'