missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl3-Bromthiophen-2-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Methyl-3-Bromthiophen-2-Carboxylat wird als Zwischenprodukt für die pharmazeutische und chemische Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Im Tiefkühlgerät bei (-20 °C) lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Methyl-3-Bromthiophen-2-Carboxylat wird als Zwischenprodukt für die pharmazeutische und chemische Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Im Tiefkühlgerät bei (-20 °C) lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 3-bromothiophene-2-carboxylate |
Schmelzpunkt | 50°C to 51°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 221.07 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Fest |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'