missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl 3-fluor-4-methoxybenzoat, 95 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | Methyl 3-fluoro-4-methoxybenzoate |
| Schmelzpunkt | 69°C to 73°C |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 184.17 |
| Reinheit (%) | 95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?