missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl5-Chloro-5-oxovalerat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Methyl 5-chloro-5-oxovalerate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl5-Chloro-5-Oxovalerat ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, für Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen und Feuchtigkeit.
Methyl5-Chloro-5-Oxovalerat ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, für Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen und Feuchtigkeit.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 5-chloro-5-oxovalerate |
Siedepunkt | 108°C to 110°C (15 mmHg) |
Strukturformel | ClCO(CH2)3CO2CH3 |
Brechungsindex | 1.447 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
Formelmasse | 164.59 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'