missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl (R)-(+)-3-BOC-2,2-Dimethyl-4-Oxazolidinecarboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl (R)-(+)-3-BOC-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate |
Dichte | 1.0820g/mL |
Siedepunkt | 89.0°C (0.8 mmHg) |
Flammpunkt | 93°C |
Prozentgehaltsbereich | 94% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Relative Dichte | 1.082 |
Formelmasse | 259.3 |
Reinheit (%) | 95% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methyl (R)-(+)-3-BOC-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'