missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methylcellulose, Viskosität 400 cP (2 % Lösung in Wasser), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl cellulose |
Namenshinweis | Viscosity 400 cP (2% solution in water) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 50 g |
Merck Index | 15,6111 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,insoluble in acetone,alcohol,ether,chloroform,and toluene |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'