missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SP Bel-Art™ Metric Octagon Spinbar Magnetic Stirring Bars
Used in conjunction with a magnetic stirring plate, Spinbar™ stir bars enable uniform, consistent, and thorough mixing of chemical solutions.
Marke: SP Bel-Art™ F37110-2510
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04540kg
Beschreibung
- Die facettierte Form bietet eine größere Oberfläche und erzeugt zusätzliche Verwirbelung für eine intensivere und gründlichere Mischung im Vergleich zur glatten Oberfläche von zylindrischen Stäben
- Mit dem Mittelring kann der Drehstab bei Drehen “schaukeln”, wodurch die Mischbedingungen verbessert werden (F37110-1303 hat keinen Mittelring)
- Alnico-Magnet, gekapselt, mit FDA-Gütegrad, PTFE-Beschichtung USP-Klasse VI, hervorragende chemische Kompatibilität
- Autoklavierbar
- Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2015-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung
Spezifikation
10 mm | |
Weiß | |
PTFE | |
25 mm |
FDA-Gütegrad, PTFE-Beschichtung USP-Klasse VI | |
10/Packung | |
Autoklavierbar |