missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell MICROFLEX™ LifeStar™ EC 93-868 High Risk Nitrile Exam Gloves
35.28 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
33.52 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
33.52 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
12
Beschreibung
- Zwei Schutzschichten für einen wirksamen Barriereschutz
- Zum Schutz vor Gefahrstoffen und bei der Betreuung von Hochrisikopatienten
- Mit Antihafteigenschaften und nicht schäumend
- Für ein ungehindertes Arbeiten und eine höhere Produktivität
- Erhöhter Barriereschutz für anspruchsvolle Aufgaben
- AQL 0,65
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 455 1-4, EN 420:2003 + A1:2009 |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Single-use |
Material | Nitril |
Produkttyp | Untersuchungshandschuhe |
Größe | 7 |
EN 421 | Ja |
EN ISO 374-1 | Typ B |
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | JKPT |
EN ISO 374-5 | Ja |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'