missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MMM Medcenter™ Brutschrank Incucell 22 l, Innenmaße: 240x295x355mm (bxtxh)
Marke: MMM Medcenter™ MC001906
Weitere Details : Netto-Gewicht : 31.00000kg
Beschreibung
Die Brutschränke bieten für verschiedenste Anwendungen in der biologischen Forschung, Produktion und Qualitätssicherung die jeweils optimale Lösung.Die INCUCELL-V Baureihe, die mit Thermoventilation ausgestattet ist, arbeitet mit einer sanften Luftströmung und kurzen Aufheiz- und Erholzeiten.
Temperaturbereich Raumtemperatur bis 70°C (99,9°C optional).
Standardsteuerung
Mikroprozessorsteuerung
RS 232 Schnittstelle
3 Programme
Zeitschaltuhr max. 99 h 59 min
Akustischer Alarm
Digitaler Schutzthermostat Klasse 3 einstellbar
Typ: Incucell
Volumen: 22L
B/T/H Innen: 240/305/295mm
B/T/H Aussen: 406/580/604mm
Gewicht: 30kg