missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MMM Medcenter™ Incucell 707 Brutschrank m. nat. Umluft bis 70 °C, Innenr. 940x520x1410mm (B/T/H)
Marke: MMM Medcenter™ MC000730
Weitere Details : Netto-Gewicht : 30.00000kg
Beschreibung
Die Brutschränke bieten für verschiedenste Anwendungen in der biologischen Forschung, Produktion und Qualitätssicherung die jeweils optimale Lösung.Die INCUCELL-V Baureihe, die mit Thermoventilation ausgestattet ist, arbeitet mit einer sanften Luftströmung und kurzen Aufheiz- und Erholzeiten.
Temperaturbereich Raumtemperatur bis 70°C (99,9°C optional).
Standardsteuerung
Mikroprozessorsteuerung
RS 232 Schnittstelle
3 Programme
Zeitschaltuhr max. 99 h 59 min
Akustischer Alarm
Digitaler Schutzthermostat Klasse 3 einstellbar
Typ: Incucell
Volumen: 707L
B/T/H Innen: 940/520/1410mm
B/T/H Aussen: 1160/790/1910mm
Gewicht: 215kg