Learn More
Macherey-Nagel™ Filterpapiere in Gütegrad MN 606, rund
Ideal für die Filtration von Transformatorölen. Macherey-Nagel™ runde Filterpapiere Gütegrad MN606 sind dicke, gekreppte technische Filterpapiere mit sehr schneller Filtration von groben Partikeln.
Marke: Macherey-Nagel™ 424011
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Hochwertige MN-Filterpapiere verwenden Baumwoll-Linter und raffiniertes Zellstoff mit einem hohen Gehalt an α-Cellulose. Baumwoll-Linter sind Kurzfaserhaare aus Baumwollsamen, die nicht für textile Zwecke verwendet werden können, aber für die Herstellung von weichen und saugfähigen Filterpapieren sehr gut geeignet sind. Neben Baumwoll-Lintern verwendet Macherey-Nagel hauptsächlich Zellstoff, der durch chemische Behandlung von Pflanzenmaterialien, z. B. Nadel- oder Laubholz, gewonnen wird.
- Dicke, gekreppte Papierfilter mit sehr schneller Filtration
- Anwendungen: Filtration von Transformatorölen, Sirup-Konzentraten, Lacken und Nährmedien sowie zur Reinigung optischer Gläser
Spezifikation
150 g/m2 | |
Rund | |
8 Sekunden | |
MN 606 | |
0,50 mm | |
11,0 cm |
Gekreppt, dick | |
Zellulose | |
Zur Filtration von Transformatorölen und konzentrierten Medien | |
100/Packung | |
Technisches Filterpapier |