missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear Modena Formale Business-Schuhe
Für Sicherheitsdienste, die häufig stehen, gehen und gelegentlich laufen.
156.00 €
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec Sanitized Silver und Wellness-Leder |
Material | Leder |
Zehenmaterial | Steel |
Produkttyp | Formale Business-Schuhe |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10557114
|
Emma Safety Footwear
136090/43 |
43 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10337374
|
Emma Safety Footwear
MM13609041 |
41 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10357324
|
Emma Safety Footwear
MM13609045 |
45 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10764362
|
Emma Safety Footwear
MM13609040 |
40 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11322760
|
Emma Safety Footwear
MM13609042 |
42 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10307614
|
Emma Safety Footwear
MM13609044 |
44 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11361112
|
Emma Safety Footwear
136090/44 |
44 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11361730
|
Emma Safety Footwear
MM13609046 |
46 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10255824
|
Emma Safety Footwear
MM13609047 |
47 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Wasserabweisendes Obermaterial aus Vollleder
- Hygienisches Lederfutter mit Hydro-Tec™ Silber für mehr Komfort
- Gewebte Zero-Penetration-Einlegesohle
- Antibakterielle Einlegesohle
- Nitrilgummi/HRO-Außensohle
Spezifikation
Schwarz | |
Leder | |
Formale Business-Schuhe |
Hydro-Tec Sanitized Silver und Wellness-Leder | |
Steel |