missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

α-Amylase aus Schweinepankreas, MP Biomedicals™

Artikelnummer. 11470302 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11470302 10 mg 10 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11470302

Marke: MP Biomedicals 0219123910

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

α-Amylase aus Schweinepankreas ≥700 U/mg Protein, opak, weiße Suspension

  • Es wird verwendet, um α Bindungen von α-verbundene Polysaccharide, wie z. B. Stärke und Glykogen, zu hydrolysieren.
  • Es wurde in verschiedenen Pflanzenstudien verwendet, z. B. in Metabolismusstudien in Arabidopsis.
  • Es ist isoliert von Schweinepankreas und ist ein Glykoprotein.
  • Es handelt sich um eine einzelne Polypeptidkette von ∽475 -Rückständen, die zwei SH-Gruppen und vier Disulfid-Brücken enthält, weiterhin ein fest gebundenes Ca2+, das für Stabilität erforderlich ist. Chlorid-Ionen sind für Aktivität und Stabilität notwendig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Lichtundurchlässig, weiß
pH 5,5 bis 8,0 (Aktivitätsbereich), 7 (optimal)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Molekularbiologie
Inhalt und Lagerung 4 °C
Quelle Schweinepankreas
Menge 10 mg
Produkttyp alpha-Amylase
Synonym β-N-Acetylglucosaminidase aus Plazenta vom Schwein
Form Suspension
compliance-icons
Produktidentifikator
  • alpha-AMYLASE
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/ regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften zuführen.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.