missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- DMEM/F-12 pulverisierte Medienmischung, angereichert mit Spurenelementen
- Ermöglicht den Übergang zu serumfreien Bedingungen, wodurch die Notwendigkeit einer Serumsupplementierung verringert oder eliminiert wird
- Verwendung mit ITS™ Premix, einer vollständig serumunabhängigen Universalergänzung
Specifications
Specifications
| Produkttyp | DMEM/F-12 Medium |
| Ohne Additive | Kein Natriumhydrogencarbonat |
| Menge | 1 x 10 l |
| pH | 7,1 bis 7,7 |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?