missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Cellulase Y-C
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Beschreibung
- Sehr hohe Zersetzungsaktivität des Filterpapiers
- Deutliche Xylanase- und Hemicellulase-Aktivität
- Zur Verwendung mit Pectolyase Y-23 zum Entfernen von Pflanzenzellwänden
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 16.000 U/g |
| Farbe | Hellbraun |
| pH | 4 bis 5 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entfernung von Zellwänden aus Pflanzengewebe in kürzerer Inkubationszeit ohne Verlust der biologischen Aktivität der Materialien für die Vorbereitung von Protoplasten |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Quelle | Trichoderma Viride |
| Menge | 10 g |
| Produkttyp | Cellulase Y-C |
| Form | Fest |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- CELLULASE Y-C
- Gefahr
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Cellulase
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur