missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ CSM-ADE-HIS-LEU-MET-TRP-URA, Medien in Pulverform
Ausfall-Ergänzung für S. cereviseae
Marke: MP Biomedicals™ 114560222
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Fügen Sie jedem Liter DOB oder DOBA 0.55 g CSM-Ade-His-Leu-Met-Trp-Ura hinzu, und autoklavieren Sie 25 Minuten lang bei 121 °C, um ein vollständig synthetisches, definiertes Dropout-Medium für S. cerevisiae zu erhalten
Anwendungen:
Hefezellkultur, Genexpression, Transkriptionsregelung
Spezifikation
Molecular Biology Certified™ | |
Pulver | |
Adenin 10 mg/l, L-Arginin HCl 50 mg/l, L-Aspartiksäure 80 mg/l, L-Histidin HCl 0 mg/l, L-Isoleucin 50 mg/l, L-Leucin 0 mg/l, L-Lysin HCl 50 mg/l, L-Methionin 0 mg/l, L-Phenylalanin 50 mg/l, L-Threonin 0 mg/l, L-Tryptophan 0 mg/l, L-Tyrosin 50 mg/l, Uracil 0 mg/l, L-Valin 140 80 mg/l DL-Homoserin wird anstelle von L-Threonin in Gemischen verwendet, bei denen L-Methionin entfällt | |
100 g |
15°bis 30 °C | |
CSM-ADE-HIS-LEU-MET-TRP-URA | |
Zum Züchten von Saccharomyces cerevisiae |