missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-(3-Chlorphenylsulfonyl)-Beta-Alanin, 96%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(3-Chlorophenylsulfonyl)-beta-alanine |
| Schmelzpunkt | 139°C to 140°C |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 263.7 |
| Reinheit (%) | 96% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur