missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-benzyloxycarbonyl-D-Glutaminsäure5-Benzylester, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Als pharmazeutisches Zwischenprodukt wird N-Benzyloxycarbonyl-L-Glutaminsäure 5-Benzylester verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Als pharmazeutisches Zwischenprodukt wird N-Benzyloxycarbonyl-L-Glutaminsäure 5-Benzylester verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid 5-benzyl ester |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol. Insoluble in water. |
| Formelmasse | 371.38 |
| Reinheit (%) | 95% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur