missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Methoxycarbonyl-L-Tert-Leucin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
The coupling of the two key intermediates, N-(methoxycarbonyl)-l-tert-leucine acylated benzyl hydrazine and chloromethyl ketone, via an S N 2 reaction furnished the amino ketone in high yield under our optimized conditions in practical synthesis of the HIV Protease Inhibitor Atazanavir via a Highly diastereoselective Reduction Approach.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Kopplung der beiden wichtigsten Zwischenprodukte, N-(Methoxycarbonyl)-l-tert-Leucin-acyliertes Benzylhydrazin und Chloromethylketon, über eine S N 2-Reaktion lieferte das Aminoketon unter optimierten Bedingungen in der praktischen Synthese des HIV-Protease-Inhibitors Atazanavir über einen hochdiastereoselektiven Reduktionsansatz mit hoher Ausbeute.
Löslichkeit
Löslich in Ethylacetat und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
Die Kopplung der beiden wichtigsten Zwischenprodukte, N-(Methoxycarbonyl)-l-tert-Leucin-acyliertes Benzylhydrazin und Chloromethylketon, über eine S N 2-Reaktion lieferte das Aminoketon unter optimierten Bedingungen in der praktischen Synthese des HIV-Protease-Inhibitors Atazanavir über einen hochdiastereoselektiven Reduktionsansatz mit hoher Ausbeute.
Löslichkeit
Löslich in Ethylacetat und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Methoxycarbonyl-L-tert-leucine |
Schmelzpunkt | 107°C to 110°C |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethyl acetate and methanol. |
Formelmasse | 189.21 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'