missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Methylhydroxylaminhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
N-Methylhydroxylamine hydrochloride is used as an inorganic catalyst used in the transamidation of primary amides with amines. It is employed in constructing hydroxamates, important functional groups for the complexation of iron.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Methylhydroxylamin-Hydrochlorid wird als anorganischer Katalysator für die Transamidation von Primäramiden mit Aminen verwendet. Es wird bei der Herstellung von Hydroxamaten eingesetzt, wichtigen Funktionsgruppen für die Komplexbildung von Eisen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Luft schützen.
N-Methylhydroxylamin-Hydrochlorid wird als anorganischer Katalysator für die Transamidation von Primäramiden mit Aminen verwendet. Es wird bei der Herstellung von Hydroxamaten eingesetzt, wichtigen Funktionsgruppen für die Komplexbildung von Eisen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Luft schützen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Methylhydroxylamine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 80°C to 86°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 3541409 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 83.52 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'