missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N-Dimethylformamid-Dibenzylacetal, tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal was used in quantification of cocaine and its primary metabolite, benzoyl ecgonine from urine matrix by gas chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Dimethylformamid Diethylacetal wurde zur Quantifizierung von Kokain und seinem primären Metaboliten Benzoylecgonin aus der Urinmatrix durch Gaschromatographie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in einer Vielzahl von inerten Lösungsmitteln.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
N,N-Dimethylformamid Diethylacetal wurde zur Quantifizierung von Kokain und seinem primären Metaboliten Benzoylecgonin aus der Urinmatrix durch Gaschromatographie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in einer Vielzahl von inerten Lösungsmitteln.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethylformamide dibenzyl acetal |
Dichte | 1.045 |
Siedepunkt | 138°C to 140°C (0.5 mmHg) |
Menge | 10 g |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in variety of inert solvents. |
Formelmasse | 271.36 |
Reinheit (%) | 85% |
Güte | Eigenschaften |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'