Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Right-to-Understand FEP Sicherheitsspritzflaschen mit international standardisierter Gefahrenkennzeichnung für aggressive Chemikalien (GHS, Globally Harmonized System).
Beschreibung
Nalgene™ Right-to-Understand FEP Spritzflaschen dienen der Vermeidung von chemischen Unfällen im Labor. Angaben zur chemischen Identifikation und sicheren Handhabung sind gemäß geltender GHS-Vorschriften für sekundäre Laborbehälter, dauerhaft auf den Flaschen eingeätzt. Die Spritzflaschen sind für ein Umfüllen aggressiver Chemikalien aus Herstellerbehältern sofort verwendbar. Durch ein Entlüftungsventil wird ein Nachtropfen oder Auslaufen verhindert. Sechs Flaschen verfügbar. Zur Verwendung mit Methylethylketon; n-Hexan; Toluol; Xylol; Methylenchlorid; Aceton.
- Eine sofortige und übersichtliche Identifizierung der Chemikalie ist durch die international standardisierte Gefahrenkennzeichnung für aggressive Chemikalien gewährleistet, die auf jeder Spezialflasche eingeätzt ist (Globales Harmonisiertes System, GHS).
- Um Unklarheiten zu vermeiden, befinden sich keine weiteren Systemkennzeichnungen auf den Flaschen.
- Die Flaschen bestehen aus hochwertigem Nalgene Material, das nur geringe Mengen an extrahierbaren Substanzen aufweist und unter Laborbedingungen langfristig verwendbar ist
- Fein geformte Spritzdüsen ermöglichen einen geraden Spritzstrahl für sicheres und punktgenaues Dispensieren.
- Die Flaschen besitzen kein Entlüftungsventil
- Verschluss und Steigrohrhalterung sind aus einem Stück hergestellt und ermöglichen eine gleichmäßige und auslaufsichere Anwendung.
Spezifikation
Fassungsvermögen | 500 ml |
Verschlussmaterial | ETFE |
Verschlussgröße | 28 mm |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Dispensierung durch den Verschluss | Ja |
Produkttyp | Sicherheitsspülflasche |
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
Farbe | Naturfarben |
Beschreibung | With stem and draw tube |
Mehr anzeigen |
† Unterliegt der standardmäßigen eingeschränkten Garantie von Thermo Fisher Scientific. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.