missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nalpha-Boc-Nepsilon-Benzyloxycarbonyl-D-Lysin, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nalpha-Boc-Nepsilon-benzyloxycarbonyl-D-lysine |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 380.44 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Fest |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur