missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Huenersdorf™ LDPE-Mehrzweckbehälter, naturfarben
Stapelbarer Huenersdorf&trade: Mehrzweckbehälter, der resistent gegen Säuren und Chemikalien ist und als Probenbehälter verwendet werden kann.
1.89 € - 191.86 €
Spezifikation
Verschlussmaterial | LDPE |
---|---|
Verschlusstyp | Deckel mit Haube |
Farbe | Naturfarben |
Material | Polyethylen |
Form | Quadratisch |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11746735
|
Huenersdorf™
910400 |
208 mm | 1500 ml |
190.80 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10159170
|
Huenersdorf™
910400 |
208 mm | 1500 ml |
7.26 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11776735
|
Huenersdorf™
910700 |
208 mm | 3300 ml |
191.86 €
14 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10622551
|
Huenersdorf™
910300 |
208 mm | 1000 ml |
5.83 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11736735
|
Huenersdorf™
910300 |
208 mm | 1000 ml |
121.90 €
18 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10464631
|
Huenersdorf™
910700 |
208 mm | 3300 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10007860
|
Huenersdorf™
910200 |
103 mm | 1000 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10665231
|
Huenersdorf™
910100 |
103 mm | 500 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Für verschiedene Anwendungen
- Beständig gegen Säuren und Chemikalien
- Dicht schließender Deckel
- Gefriergeeignet
- Stapelbar
- Kann als Probenbehälter verwendet werden
Spezifikation
LDPE | |
Naturfarben | |
Quadratisch | |
Tiefkühlgerät, Spülmaschine, Mikrowelle | |
Stapelbar | |
Je 1 |
Deckel mit Haube | |
Polyethylen | |
Als Probenbehälter verwendet | |
Dicht schließender LDPE-Deckel | |
Mehrzweckbehälter |