missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Einweg-Wägeschiffchen aus Polystyrol, naturfarben

Artikelnummer. 10770265
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
140 mL
Abmessungen (L x B):
57 x 41 mm
133 x 89 mm
Packungsgröße:
250 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B) unitSize
10770265 20 mL 57 x 41 mm 250 Stück
10220143 140 mL 133 x 89 mm 250 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10770265

Marke: Carl Roth™ A229.1

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Includes spout for easy pouring. Carl Roth™ Natural Disposable Polystyrene Weighing Boats are temperature stable up to +90 °C.

  • Made of natural-coloured polystyrene
  • For weighing solid and liquid substances
  • Spout for easy pouring
  • Flat bottom
  • Temperature stable up to +90 °C

Spezifikation

Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 20 mL
Einwegprodukt Ja
Material Polystyrol
Form Boot
Typ Weighing Bottle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für feste und flüssige Stoffe
Abmessungen (L x B) 57 x 41 mm
Länge (metrisch) 57 mm
Breite (metrisch) 41 mm
Tiefe (metrisch) 8 mm
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.