missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ark Plas Products™ Polypropylen-T-Anschlussstücke, Handelssorte, naturfarben
Diese Anschlussstücke eignen sich für verschiedene Anwendungen. Ark Plas Products™ naturfarbene T-Verbindungsstücke mit Stecknippeln sind als kostengünstige Alternative aus Polypropylen in handelsüblicher Qualität gefertigt und für hohe Endleistungen konzipiert.
65.00 € - 90.95 €
Spezifikation
Produkttyp | Schlauchverbinder“T“ |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Material | Polypropylen |
Verpackungsmenge | 25/Packung |
Form | T-förmig |
Produktcode | Marke | Anschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11741956
|
Ark Plas Products™
CEA34-PR0 |
3/8 x 3/8 x 3/8 in.-Anschluss |
90.95 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11711956
|
Ark Plas Products™
CEA37-PR0 |
5/32 x 5/32 x 5/32 in.-Anschluss |
65.00 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Robust und zuverlässig
- Bis zu 125 psi ohne Klemme
- Enthält recyceltes Laufmaterial
- Erhältlich in naturfarbenem Nylon oder naturfarbenem Polypropylen
Spezifikation
Schlauchverbinder“T“ | |
Polypropylen | |
T-förmig |
Ja | |
25/Packung | |
Naturfarben |