missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Medienflaschenklemmen für Innova 2300 und 2350 Plattformschüttler mit großer Kapazität
Die Kolbenklemmen gewährleisten dank ihrer Konstruktion aus einem einzigen Stück Edelstahl (nicht punktgeschweißt oder genietet) zusätzliche Festigkeit und Sicherheit. Die Kolbenklemmen werden komplett mit allen notwendigen Schrauben geliefert und gewährleisten dank aufgespulten Drahtfedern zusätzliche Stabilität bei höheren Geschwindigkeiten.
116.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Klemme |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Innova™ 2300 und 2350 Plattformschüttler mit großer Kapazität |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11399814
|
Eppendorf™
ACSB-500S |
500 ml-Medienflasche |
116.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11309824
|
Eppendorf™
ACSB-1000S |
1.00 ml-Medienflasche |
116.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Medienflaschenklammern für Universalplattformen 14-278-41 und 14-278-37
Spezifikation
Klemme | |
Innova™ 2300 und 2350 Plattformschüttler mit großer Kapazität |