Learn More
Eppendorf™ Universal Platform für C76, 30,5 x 42 cm, Edelstahl, ohne Klammern
Sowohl Universalplattformen als auch spezielle Plattformen sind in einer Vielzahl an Werkstoffen und Größen erhältlich und lassen sich dementsprechend optimal an praktisch jede Umgebung anpassen. Universalplattformen sind mit mehreren Löchern ausgestattet, so dass praktisch jede beliebige Kombination aus Klemmen und anderen Zubehörteilen möglich ist. Spezielle Plattformen kommen zum Einsatz, wenn nur eine bestimmte Kolbengröße verwendet wird.
Marke: Eppendorf™ M1231-9930
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.66990kg
Beschreibung
- Für verschiedene Kombinationen von Kolbenklammern
- Max. Anzahl an Kolben: 82 (10 ml), 16 (25 ml), 14 (50 oder 125 ml), 8 (250 ml), 6 (500 ml), 4 (1 l) oder 2 (2 l)
- Abmessungen 16.5 B × 12 Zoll L (42 × 30 cm)
Spezifikation
Modell C76 Wasserbadschüttler | |
Universalplattform | |
30.5 x 41.9 cm |