missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nonafluor-1-Iodbutan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Nonafluoro-1-iodobutane is used as iodine atom donor in the synthesis of iodocyclohexane. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nonafluoro-1-iodobutan wird als Jodatomspender bei der Synthese von Iodocyclohexan eingesetzt. Wird in der Agrochemie, in der Pharmazie und in Färbemitteln verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Im Dunkeln und fern von Oxidationsmitteln lagern. Unverträglich mit Alkalimetallen und Licht.
Nonafluoro-1-iodobutan wird als Jodatomspender bei der Synthese von Iodocyclohexan eingesetzt. Wird in der Agrochemie, in der Pharmazie und in Färbemitteln verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Im Dunkeln und fern von Oxidationsmitteln lagern. Unverträglich mit Alkalimetallen und Licht.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nonafluoro-1-iodobutane |
Schmelzpunkt | -89°C to -87°C |
Dichte | 2.01 |
Siedepunkt | 67°C |
Geruch | Pungent |
Brechungsindex | 1.329 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3082 |
Beilstein | 1777546 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'