missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nonanal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
Nonanal is used for fragranced end-products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nonanal wird für parfümierte Endprodukte verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln, starken Basen und starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden.
Nonanal wird für parfümierte Endprodukte verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln, starken Basen und starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nonanal |
Dichte | 0.825 |
Siedepunkt | 79°C to 81°C (12 mmHg) |
Flammpunkt | 63°C (145°F) |
Brechungsindex | 1.424 |
Menge | 100 g |
Beilstein | 1236701 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 142.24 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'