Learn More
Norbornen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Norbornene is used as a monomer and as an intermediate in organic synthesis. It is also used to prepare pharmaceutical intermediates and specialty fragrances. It reacts with ethylene to get cyclic olefin copolymer. Further, it is used in transition metal catalysis to affect migration of electrophilic transition metals. It acts as a monomer in ring-opening metathesis polymerizations with the Grubbs' catalyst. Its polymer, polynorbornene is used in the rubber industry for anti-vibration, anti-impact in personal protective equipment and grip improvement in toy tires, racing tires and transmission system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Norbornen wird als Monomer und als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Es wird auch zur Herstellung von pharmazeutischen Zwischenprodukten und speziellen Düften verwendet. Es reagiert mit Ethylen und bildet ein Cycloolefin-Copolymer. Darüber hinaus wird es bei der Übergangsmetallkatalyse eingesetzt, um die Migration von elektrophilen Übergangsmetallen zu beeinflussen. Es wirkt als Monomer in ringöffnenden Metathese-Polymerisationen mit dem Grubbs-Katalysator. Das Polymer Polynorbornen wird in der Gummiindustrie zur Vibrationsdämpfung, zur Stoßdämpfung in persönlicher Schutzausrüstung und zur Verbesserung der Griffigkeit von Spielzeugreifen, Rennreifen und Getriebesystemen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Äther und den meisten organischen Lösungsmitteln. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Norbornene |
Schmelzpunkt | 44°C to 47°C |
Dichte | 0.955 |
Siedepunkt | 95°C to 96°C |
Flammpunkt | −15°C (5°F) |
Geruch | Pungent |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN1325 |
Beilstein | 1098544 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol,ether and most organic solvents. Insoluble in water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only