missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ GPC-Trennsäule VA 300/7.7 NUCLEOGEL GPC 103-10, L=300 mm, ID: 7,7 mm
Säulenformat: Analysesäule; Porengröße: 1000 Å; Säulenphase: Größenausschluss und Gel-Permeation
Marke: Macherey-Nagel™ 719413
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Polymer | |
Polymer | |
Ausschlusschromatographie (SEC) oder Gelpermeationschromatographie (GPC) | |
2.175 psi (150 bar) | |
Sphärisch | |
1000 Å | |
Toluol | |
150 °C | |
PSDVB (Polystyrol-Divinylbenzol) | |
Nein | |
GPC-Säule |
Analytische Trennsäule | |
7,7 mm | |
300 mm | |
Toluol | |
10 μm | |
Je 1 | |
25 m²/g | |
PSDVB (Polystyrol-Divinylbenzol) | |
Größenausschluss und Gel-Permeation | |
Größenausschluss und Gel-Permeation | |
SEC und GPC |