missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ ChromCart HPLC-Vorsäule CC 8/4 NUCLEOSIL 100-7 C2 Länge: 8 mm,
Marke: Macherey-Nagel™ 721069.40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
3,5% | |
7 μm | |
100 Å | |
4 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
Silika | |
Vorsäule | |
HPLC | |
Ja | |
Nein |
2 bis 8 | |
8 mm | |
CC-Vorsäule | |
NUCLEOSIL™ Dimethyl | |
Acetonitril/Wasser | |
Dimethyl | |
HPLC | |
Sphärisch | |
Hydrophob | |
Gehäuse L16 |