missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoType™ Maus-PCR
Kit für schnelle Experimente zur Typisierung von Mäusen mit gängigen Proben wie Schwanzschnitten, Ohrstanzen, Haaren und Blut.
23.10 € - 300.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Nucleotype HotStart PCR Mastermix (2x), Lysepuffer M, Proteinase K. Bei 4 °C oder -20 °C lagern |
---|---|
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
Format | Kit |
Ertrag | 100-600 ng Amplikon pro 10 μl PCR |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Genotypisierung |
Produktcode | Marke | Anzahl Tests | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Tests | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15871907
|
Macherey-Nagel™
743200.25 |
25 Aufreinigungen |
23.10 €
25 Reaktionen |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15861907
|
Macherey-Nagel™
743200.1 |
100 Aufreinigungen |
74.60 €
100 Reaktionen |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15881907
|
Macherey-Nagel™
743200.500 |
500 Aufreinigungen |
300.00 €
500 Reaktionen |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
NucleoType™ Maus-PCR
- DNA-Vorbereitung innerhalb von 5 Minuten
- Ladefarbstoff für die anschließende Gelelektrophorese enthalten
- Entwickelt für Proben aus dem Schwanz, aus Ohren, Blut und sogar Haarproben
- Einfache Probenvorbereitung in einem einzigen Röhrchen in Kombination mit einer schnellen HotStart-PCR
- Direkte PCR für die PCR-Analyse direkt aus nicht gereinigten und unverdünnten Proben
Spezifikation
Nucleotype HotStart PCR Mastermix (2x), Lysepuffer M, Proteinase K. Bei 4 °C oder -20 °C lagern | |
Kit | |
Genotypisierung | |
Mausschwanz-Clipping (1 mm), Maus-Ohrstanzer (Durchm. 1 mm), Mausblut (1 μl), Maushaare (ca. 3 bis 30) |
Primer-Sonde | |
100-600 ng Amplikon pro 10 μl PCR | |
Lyse 2 min; Enzyminaktivierung 3 min; PCR-Zyklus 30 - 90 min | |
Amplikongröße: bis zu 1000 bp |