missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Falcon™ Filtros de células
Aíslan rápidamente las células primarias con el fin de obtener una suspensión de células simples uniforme a partir de tejidos. Los filtros de células Corning Falcon™ son fáciles de usar e ideales para su uso con células madre y células primarias.
100.39 €
Spezifikation
Desechables | Sí |
---|---|
Tipo de producto | Colador de células |
Para utilizar con (equipo) | Tubos cónicos Falcon de 50 ml |
Produktcode | Marke | Color | Esterilidad | Mesh Size | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Color | Esterilidad | Mesh Size | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10282631
|
Falcon™
352360 |
Amarillo | Estériles | Tamaño de malla: 100 μm |
100.39 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10737821
|
Falcon™
352340 |
Azul | Estériles | 40 μm |
100.39 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10788201
|
Falcon™
352350 |
Blanca | Estériles | 70 μm |
100.39 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Características
- Malla de nailon resistente con poros de 40, 70 y 100 μm micras para un rendimiento óptimo en una gran variedad de aplicaciones
- Poros de malla distribuidos uniformemente para ofrecer resultados uniformes y fiables
- Acceso cómodo en envase individual
- Reborde extendido sobre el colador que permite la manipulación aséptica con fórceps
- Marco de polipropileno moldeado y codificado por colores con lengüeta que permite una manipulación e identificación sencillas
- Encaja perfectamente en los tubos cónicos de 50 ml de Falcon
- Desechables, fáciles de usar, económicos y mantienen la integridad de las muestras
- Esterilizados mediante radiación gamma y no son citotóxicos
- Alternativa más rápida y sencilla a la filtración con gasas
- Ideales para la preparación de las muestras de citometría de flujo, entre las que se incluyen:
- Suspensiones de células simples de células sanguíneas a partir de médula ósea, páncreas, timo, amígdala y ganglios linfáticos
- Células madre, células derivadas de tejidos y células cancerígenas
- Preparación de muestras para cultivos de células primarias e inmunógenos
- Preparación de soluciones madre de congelación
- Filtración de proteínas aglutinantes en el suero de inactivación
Bestellinformation
Envasados individualmente en envase de grado médico y esterilizados con radiación gamma.
Spezifikation
Sí | |
Colador de células | |
Tubos cónicos Falcon de 50 ml |