missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn OIML Class M3 ECO-Block Test Weight

Artikelnummer. 17362463
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Gewicht (metrisch) unitSize
17362463 10 kg 1 Stück
17352463 5 kg 1 Stück
17372463 20 kg 1 Stück
17382463 50 kg 1 Stück
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17362463

Marke: Kern Sohn T36677A

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Single test weight constructed of cast iron.

  • ECO rectangular shape
  • Lacquered cast iron

Spezifikation

Klassifikation M3
Material Gusseisen
Gewicht (metrisch) 10 kg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.