Learn More
B Braun™ Dreiteilige Omnifix™ Solo Einweg-Spritze mit mittigem Luer-Lock
Mit reibungsloser Kolbenbewegung und doppelt dichtem Stopper. B Braun™ Omnifix™ Solo 3-teilige Spritzen wurden für gleichbleibende Leistung entwickelt.
Marke: B Braun™ 4617207V
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.37700kg
Beschreibung
- Gute Sichtbarkeit; transparenter Zylinder mit dauerhaften, auffälligen Graduierungen
- Sicherer Stopp verhindert unbeabsichtigtes Zurückziehen des Kolbens
- Doppelt dichter Stopper verhindert ein Auslaufen des Medikaments
- Große, feste Fingergriffe
- Die Komponenten enthalten kein DEHP, PVC oder anderes Naturkautschuklatex
- Einwegprodukt
- Der Kolben mit doppeltem Dichtungsring sorgt für langsames Ansaugen und eine langsame Injektion
Spezifikation
EN ISO 7886-1, ISO 10993 bzw. DIN EN 30993 | |
Naturfarben | |
Zur langsamen Aspiration und Injektion | |
3-teilige Spritze mit zentrischem Luer-Lock Anschluss | |
1 mL | |
20 ml | |
Ja |
Polypropylene (Plunger), Polypropylene (Barrel) | |
Schwarze Graduierung mit hohem Kontrast | |
Ja | |
Ja | |
100/Pckg. | |
Luer-Lock, zentrisch | |
Steril |