missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Eine Nabe, montiert mit einer 12 in.-Schlauchleitung (7 Gauge)
PTFE-Schläuche bieten eine hohe chemische Beständigkeit, niedrige und hohe Temperaturbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit, geringe Reibung sowie elektrische und thermische Dämmung.
Marke: Hamilton™ 90607
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Anschlussmaterial | CTFE |
---|---|
Schlauchmaterial | PTFE |
Gauge | 7 Gauge |
Länge | 12 inches |
Verkaufsmenge | 1 x |
Anschlusstyp | Luer, weiblich |
Anzahl der Verbindungsstücke | 1 |
Spezifikation
Luer, weiblich | |
12 in. | |
PTFE |